曜日別特売

牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910

牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910 - 日光物産(NIKKO)牛オイル加工革手袋(マジック式) 8910 - 日光物産(NIKKO)
(1件のレビュー)

特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
マジックテープ付で着脱も簡単です。

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業タイプ5本指内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736559438910M238.525牛床革(オイル加工)グリーンオイル加工耐熱・耐油・耐摩耗マジック式親指付根:吟アテ付1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
736559528910L238.525牛床革(オイル加工)グリーンオイル加工耐熱・耐油・耐摩耗マジック式親指付根:吟アテ付1
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
736559688910LL23.5925牛床革(オイル加工)グリーンオイル加工耐熱・耐油・耐摩耗マジック式親指付根:吟アテ付1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-22
用途: キャンピング
サービス業

丈夫過ぎるぐらい壊れはしないが、皮が厚い、固い。
親指だけは長過ぎるのでだいぶ余るほど。
人間の平均親指サイズにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする