日光物産(NIKKO)
5本指牛コンビ手袋 1712-7
手部に牛グレスト革を袖部に牛床革を使用した手袋です。
職人により厳選された高級部位の牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ
5本指
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655986
1712-7
フリー
34
9
12
28
手部:牛表革、カフス部:牛床革
グレー
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
親指付根:吟アテ付
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください