日光物産(NIKKO)
溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ) 8711-7
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
内縫いタイプなので長持ちします。
袖の長さが長タイプ(34cm)になります。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
縫製仕様
内縫い
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656013
8711-7
フリー
34
9
12
牛床革
グレー
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
親指付根:床革アテ付
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください