曜日別特売

溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ 吟アテ付) 8711-7Y

溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ 吟アテ付) 8711-7Y - 日光物産(NIKKO)溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ 吟アテ付) 8711-7Y - 日光物産(NIKKO)溶接用牛床革内縫手袋(袖長タイプ 吟アテ付) 8711-7Y - 日光物産(NIKKO)

厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
内縫いタイプなので長持ちします。
袖の長さが長タイプ(34cm)になります。吟アテ付です。

用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業縫製仕様内縫い内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736560228711-7Yフリー3491228牛床革グレー加工なし耐熱・耐油・耐摩耗親指付根:吟アテ付1
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする