日光物産(NIKKO)
牛クレスト革手袋 8102
牛表革のみ使用しております。
非常に柔らかく、使う毎に手に馴染みます。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
サイズ
フリー
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
材質
牛表革
色
ホワイト
タイプ
5本指
入数(双)
1
加工
加工なし
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
入数(双)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657352
8102
フリー
耐熱・耐油・耐摩耗
23
9
12
牛表革
ホワイト
1
加工なし
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください