日光物産(NIKKO)
牛クレスト革手袋 レインジャー 8120
(1件のレビュー)
マジック式で裾が絞れるタイプです。柔らかく作業性も抜群です。
厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
タイプ
5本指
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657386
8120
M
22
8.5
9.5
23
牛表革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り2点です
73657395
8120
L
22.5
8.5
10
24
牛表革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73657404
8120
LL
23
9
10.5
25
牛表革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください