日光物産(NIKKO)
豚クレスト革手袋 レインジャー 2120
マジック式で裾が絞れるタイプです。柔らかく作業性も抜群です。
厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657422
2120
M
22
8.5
23
豚本革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73657438
2120
L
22.5
8.5
24
豚本革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73657447
2120
LL
23
9
25
豚本革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
マジック式
手の平アテ付
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください