曜日別特売

牛クレスト革手袋 8101-7T

牛クレスト革手袋 8101-7T - 日光物産(NIKKO)牛クレスト革手袋 8101-7T - 日光物産(NIKKO)牛クレスト革手袋 8101-7T - 日光物産(NIKKO)

厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。
カフス付の袖長タイプになります。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプサイズフリー機能耐熱・耐油・耐摩耗材質手部:牛表革、カフス部:牛床革ホワイトタイプ5本指入数(双)1加工加工なし全長(cm)34中指長(cm)9手の平幅(cm)12内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
入数(双)
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736574658101-7Tフリー耐熱・耐油・耐摩耗34912手部:牛表革、カフス部:牛床革ホワイト1加工なし
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする