曜日別特売

ALMIGHTY LS MID

ALMIGHTY LS MID - mizuno(ミズノ)
(4件のレビュー)

脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ
軽量ソール採用
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い
ソフト(中敷足口周りベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地
ソール(耐滑耐油屈曲性水掃けがいい)
再帰反射材付き
樹脂製先芯搭載

質量(g)約390(片足26cm)規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)合成底材質(先芯)樹脂形状ミドルカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657727C1GA18020522522.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657736C1GA18020523023ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657745C1GA18020523523.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657754C1GA18020524024ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657763C1GA18020524524.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657772C1GA18020525025ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657788C1GA18020525525.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657797C1GA18020526026ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657806C1GA18020526526.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657815C1GA18020527027ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657824C1GA18020527527.5ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657833C1GA18020528028ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
73657842C1GA18020529029ライトグレー×ダークグレー×グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
73657858C1GA18021424524.5ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657867C1GA18021425025ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657876C1GA18021425525.5ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657885C1GA18021426026ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657894C1GA18021426526.5ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657903C1GA18021427027ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657912C1GA18021427527.5ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657928C1GA18021428028ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657937C1GA18021429029ネイビー×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657946C1GA18026224524.5レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657955C1GA18026225025レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73657964C1GA18026225525.5レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657973C1GA18026226026レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657982C1GA18026226526.5レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73657998C1GA18026227027レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
73658007C1GA18026227527.5レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73658016C1GA18026228028レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73658025C1GA18026229029レッド×シルバー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73657797
2021-04-30
用途: 土木作業
建設業・工事業

履きごごちは、文句なし。
マジックテープで、脱ぎ履きが、らくです。
ハーフカットですが、埃等も入りにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73657806
2021-03-04
用途: 建築作業時
建設業・工事業

見た目が好きで購入しましたが履き心地も最高でした。

対象商品 : 73657894
2019-01-25
用途: 解体作業時
建設業・工事業

非常に軽くクッション性に優れ、足の疲れが軽減されるのが実感できます。爪先側メッシュ部分が少ないのも耐久性が高く、気に入っています。

対象商品 : 73657894
2018-09-14
用途: 土木工事
有限会社穂坂工業建設業・工事業

軽くて履きやすいが耐久性があるか心配、長持ちしてほしいから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする