NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)

NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック) NewアラウーノV(標準タイプ/手洗いなし) Panasonic(パナソニック)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。

洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時) 内容量1セット
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73658402 XCH3015WS - 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH325WS V専用トワレ新S5
209,000
129,800
142,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
66244337 XCH3015WS【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH325WS V専用トワレ新S5
209,000
99,980
アウトレット
109,978 (税込)
当日出荷

返品不可
73658384 XCH3013WS - 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH323WS V専用トワレ新S3
229,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73658393 XCH3014WS - 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301FR、【便座】CH324WS V専用トワレ新S4
219,000
 
 
取扱い終了

返品不可
73658418 XCH3018WS - 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301F、【便座】CH320WS、【リモコン】CH300S 暖房便座
161,500
 
 
取扱い終了

返品不可
73658427 XCH301WS - 380×700×535 【便器本体】CH3010WS、【配管セット】CH301F、【リモコン】CH300S 便座なし
134,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする