曜日別特売

NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付)

NewアラウーノV(120タイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。

洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)洗浄方式【便器】ターントラップ式材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂質量(kg)約18使用温度範囲(℃)0~40℃電源(V)100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×700×1065最大消費電力(W)15(寒冷地は42)保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658515XCH3018PWST【便器本体】CH3010PWST、【配管セット】CH301FP、【便座】CH320WS暖房便座
191,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
73658488XCH3013PWST【便器本体】CH3010PWS、【配管セット】CH301FP、【便座】CH323WSV専用トワレ新S3
263,000
取扱い終了
返品不可
73658497XCH3014PWST【便器本体】CH3010PWST、【配管セット】CH301FP、【便座】CH324WSV専用トワレ新S4
253,000
取扱い終了
返品不可
73658506XCH3015PWST【便器本体】CH3010PWST、【配管セット】CH301FP、【便座】CH325WSV専用トワレ新S5
243,000
取扱い終了
返品不可
73658524XCH301PWST【便器本体】CH3010PWST、【配管セット】CH301FP便座なし
164,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする