曜日別特売

ブルースリーPU 18ゲージ

ブルースリーPU 18ゲージ - 天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ - 天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ - 天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ - 天牛(富士手袋工業)ブルースリーPU 18ゲージ - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。
伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。
手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。
タッチパネルOK!!

用途
・精密機器、部品の取扱い等に。
・果物、野菜の収穫、選別等に。
家庭作業、園芸、DIYに。
・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736612459310S217.2816ナイロン、(手のひら部)ポリウレタンブルー/ブラックポリウレタン18タッチパネル対応1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
736612549310M227.68.517ナイロン、(手のひら部)ポリウレタンブルー/ブラックポリウレタン18タッチパネル対応1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
736612639310L238918ナイロン、(手のひら部)ポリウレタンブルー/ブラックポリウレタン18タッチパネル対応1
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73661254
2026-02-21
用途: 木工 設備
建設業・工事業

サイズがバラパラ Мサイズを購入したのに
明らかにSが入ってる 表記はМ 
いざ使おうと開封して現場に持参してら、キツくて使えない もう、買わない タッチはいいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする