日章工業
降圧変圧器
使用中の電気量がわかるインジケータ付
電源スイッチ付
アース端子付(中継)
過電流プロテクタ付(手動復帰式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力電圧(V)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口数
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672095
SDX-600U
AC110/120地域用(切替式)
2.3
110×123×102
(出力)1
A
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73672104
SDX-1100U
AC110/120地域用(切替式)
3.1
110×123×102
(出力)1
A
¥
22,873
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73672113
SDX-1500U
AC110/120地域用(切替式)
4.1
133×156×122
(出力)1
A
¥
28,027
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73672077
SDX-600
AC220/240地域用(切替式)
6.8
133×156×122
(出力)1
C
¥
31,945
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46414726
SDX-1100
AC220/240地域用(切替式)
9.5
152×140×190
(出力)2
C
¥
39,018
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
73672086
SDX-1500
AC220/240地域用(切替式)
11.5
152×140×190
(出力)2
C
¥
49,445
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください