日章工業
降圧変圧器
入力電圧(V)
AC220/240地域用(切替式)
仕様
出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付
質量(kg)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×195×150
口数
(出力)2
プラグ形状
SE
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格出力容量(W)
1500
使用可能国
ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
内容量
1台
注意
※日本国内では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672122
SP-1500
¥
56,018
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください