曜日別特売

アップダウン両用変圧器

アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業アップダウン両用変圧器 - 日章工業
使用可能国イギリス・オーストラリアなど電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※日本国内では使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力容量(W)
プラグ形状
口数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73672357SK-550EX550C(出力)1103×151×1136.5
22,170
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73672366SK-1100EX1100C(出力)1118×165×1439.2
30,060
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73672375SK-1600EX1600C(出力)2152×190×14011.5
41,470
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
73672384SK-2200EX2200SE(出力)2170×215×19016.8
55,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73672393SK-3300EX3300SE(出力)2185×240×21523.3
70,340
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする