日章工業
アップダウン両用変圧器
絶縁種別
(巻線)A種絶縁
種類
据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC100、AC200
定格入力電圧(V)
交流200/100(切替式)
入力電圧(V)
AC200、AC100
回路方式
単巻オートトランス
絶縁耐圧
AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)
交流100/200(切替式)
適合地域
日本
定格電圧変動範囲
(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)
85以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体質量(g)
パッケージサイズ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73672402
SK-550
-
約6.3
6000
155×175×215(W×H×D)
103×151×113
¥
22,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
73672418
SK-1600
予備ヒューズ1本付き
約11.3
11300
152×140×190(W×H×D)
152×190×140
¥
41,470
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73672427
SK-3300
予備ヒューズ1本付き
約22.5
22500
235×270×295(W×H×D)
185×240×215
¥
70,340
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください