| 73672558 | DM-525 | AC110~130及びAC220~240地域用 | - | 1500 | 本体:A、付属:C | 350(110V-130V)、250(220V-240V) | | | |
| 73672524 | DN-203 | AC220~240地域用 | - | 710 | C | 120 | | | |
| 73672533 | DN-103 | AC110~130地域用 | - | 700 | A | 330 | | | |
| 73672542 | DM-707 | AC110~130及びAC220~240地域用 | - | 710 | C | 300(110V-130V)、120(220V-240V) | | | |
| 73672567 | DM-307 | - | (巻線)A種絶縁 | 約280 | 【入力】Aタイプ(付属Cタイプ) | (AC110~130V)85、(AC220~240V)35 | | | |