曜日別特売
モノタロウ

立て看板 工事用

立て看板 工事用 - モノタロウ立て看板 工事用 - モノタロウ立て看板 工事用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。

用途道路工事、建築現場など工事現場で。文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550内容量1台
注意
※用途以外に使用はしないでください。
※スチール製ですのでキズが付くと錆びる可能性がありますので、取り扱いには注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661498-
5,798
6,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 工事現場
建設業・工事業

デザインも材質も素晴らしいのですが、大きすぎました。道路脇の狭い現場でしたので、この形状で2~3周り小さいものが良かった。もし同じ形状でサイズ違いがあるのなら、対比して表示していただければと思います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 73661498
2022-03-14
用途: 工事
農・林・水産業

問題ないです。比較的丈夫です。耐久度はこれからになりますが。

1が参考にしています
対象商品 : 73661498
2020-04-09
用途: 工事のお知らせ表示
昭和管工 有限会社

丁度よい大きさ及びシンプルで見やすい。反射素材になっているのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 73661498
2021-01-28
用途: 道路草刈作業時に使用
公益社団法人和気町シルバー人材センターその他業種

下部に「和気町シルバー人材センター」のマグネット表示を張り付けて使用。
「工事中」部分に赤字で「草刈作業中」のマグネットシートを張り付けて使用している。
出来れば赤字で「作業中」の立て看板があればうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 73661498
2021-11-11
用途: 造園作業時
植木屋 さくら農・林・水産業

立看板としては金額的に丁度良いと思う
ただ納品時キズがついた状態で納品されてきたのが残念です
2枚頼んで2枚ともキズがついていました
バンドして梱包する際はバンドがあたる箇所には養生をしっかりして欲しいです

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘いただいた内容は、担当部署に報告させていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 73661498
2019-08-13
用途: 足場掛け払い時
株式会社マーキュリー不動産業

見やすく告知を伝えやすいので安全に作業が出来ました。

対象商品 : 73661498
2020-04-28
用途: 現場で使用
有限会社 矢古宇建設

品物は問題なしです。買うときに送料の部分に気づかず。すぐキャンセル手続きをしようとしたのですが残念な思いが残りました。

対象商品 : 73661498
2018-10-22
用途: 林業関係の仕事をしています。
農・林・水産業

字も分かりやすく、使い勝手がいいです。
気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする