曜日別特売
モノタロウ

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 - モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 - モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 - モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 - モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 - モノタロウ
(58件のレビュー)

スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。

用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気内容量1個
取扱説明書:
注意
※空気以外の流体には使用しないで下さい。
※最高使用圧力を超えた圧力では、使用しないで下さい。
※使用温度範囲外では、使用しないで下さい。
※人為的な衝撃、曲げ、引張りを加えると、破損の恐れがあります。
※分解や改造等はしないで下さい。
※金属粉や砂塵等が混入する環境では、使用しないで下さい。
※火気や可燃性の液体や、ガスのある場所では使用しないで下さい。
※作業前に各部品の緩み等がないか、確認してから使用して下さい。
※作業中に何らかの異常が発生した場合は、直ちに作業を中止して下さい。
※圧力計のレンズはガラス製です。衝撃を与えると、傷、破損の原因となりますので、お止め下さい。
※レンズを拭き取る際は傷が付かないよう、柔らかいスポンジ等をご使用下さい。金属や研磨剤等での拭き取りもお止め下さい。
※直射日光を避けて使用して下さい。
※継手ネジ部分にはシール加工がされておりません。必要に応じて市販されている、シールテープを御使用下さい。
※本製品を使用しての破損や故障等の損害には、当社は一切の責任を負いかねますので、御了承下さい。
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661586-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: スプレーガンのエア調整
サービス業

陶芸で釉薬を塗布するためのミニスプレーガンに使用。スプレーガンに直接ねじ込めるインラインタイプの減圧弁で、コストパーフォマンスも良く満足している。但し、大きなスプレーガンを使用し、全長が長くなり取り回しに困るという人は別置き型で検討すべし。

対象商品 : 73661586
2025-05-10
用途: 塗装用スプレーガンに装着
株式会社EAGLENOSE自動車・二輪車・自転車関連業

やや大きいが性能は漏れも今のところ無いので良いです!スプレーガンに使用しても重心が安定してるので使いやすいです!

2025-05-03
用途: エアー圧調整

従来はコンプレッサー本体でエアー圧を調整していましたが 手元でガンのエアー圧の調整が出来る為便利です。

2025-03-08
用途: 塗装時に使用

塗装時にガンのエアー圧力を調節するのに重宝しています。
また調節したエアー圧を固定できるので大変便利です。

2024-11-29
用途: 塗装
建設業・工事業

以前から塗装状況での調子調整に使えるかその他、耐久性等など、価格的にも実用性ありと判断して、2個目を注文しましたが、偶然とは思いますが製造不良品が届きまして交換していただきました。交換品は不具合もなく使用できましたので製造歩留まりのものと判断しましたので今後も使用できるとおもいます。また、ガラスのレンズが雲らなくてありがたいです。

対象商品 : 73661586
2024-07-14
用途: 塗装時に使用。
有限会社 ライナー

以前使っていた他社製品の不具合が発生したので今回モノタロウさんのこの商品を使ってみました。
簡単なチェックのみですので長期的な作動については不明ですが特に問題なく作動してました。
あとは耐久性のみです。(この価格ですので10年持てばなんて無理な事は期待しておりません)

対象商品 : 73661586
2024-09-11
用途: 塗装作業

明治のレギュレータも使ってますが、こちらも使いやすくてついつい使ってしまします。今回は追加購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 73661586
2024-01-21
用途: iwataスプレーガンに使用しています

圧力を気にせずコンプレッサーに繋いで使用していましたが、塗料が霧状になりあまりうまく濡れませんでした。この商品を知り、試してみたらなんときれいに塗ることができました。安くてもいいものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする