オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用

オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。
75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。
ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。

用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)内容量1セット(4個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※ワークテーブル150シリーズ天板奥行450mmへの取付は、転倒のおそれがありますのでお避け下さい。
※ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプには取付できません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661595SEL-75RLS-4
8,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする