超快適マスク息ムレクリアタイプ

超快適マスク息ムレクリアタイプ - ユニ・チャーム超快適マスク息ムレクリアタイプ - ユニ・チャーム
(3件のレビュー)

息ムレをのがす
「内側メッシュガーゼ&超息らくフィルタ」
99%カットフィルタ・スリムやわらか耳かけ
「99%カットフィルタ」でしっかりブロック!PM2.5にも安心
スリムやわらかな耳かけ 耳痛くなりづらい!更に、頬回りのムレも解消!

種別簡易マスク形状プリーツ型ひもタイプ耳かけ(6mm中細)対象風邪・花粉・PM2.5等入数(枚)5内容量1袋(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667922小さめ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73667913ふつう
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73667922
2022-11-24
用途: 打ち合わせ時
建設業・工事業

確かにいつも使っている不織布マスクより、メッシュが荒い感じで、蒸れづらい感じではありましたが、
寒い屋外ではマスクの中で結露してびちゃびちゃになったり、メガネの曇りにはあまり効果がないと感じました。

対象商品 : 73667922
2022-06-02
用途: 日常生活に
その他業種

息はしやすいのですがガーゼだからか毛羽立ちがありむず痒さがあります

1が参考にしています
対象商品 : 73667913
2020-02-16
用途: 普段の生活
製造業

息苦しさもないし、とても良いつけ心地です。
耳も痛くならないからとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする