曜日別特売

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ

検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

取引・証明用、精度等級3級。
計量台部 防塵・防水IP65
内蔵プリンタ付き
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全30種類を絞り込む
ひょう量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
目量(kg)
付属品
測定範囲
質量(kg)
ひょう量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667667HV15KCP-K-01N00 (使用地域:1地域)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.02kg~15kg73kg、6kg、15kg
125,800
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
73667676HV15KCP-K-02N00 (使用地域:2地域)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.02kg~15kg73kg、6kg、15kg
125,800
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
73667685HV15KCP-K-03N00 (使用地域:3地域)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.02kg~15kg73kg、6kg、15kg
125,800
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
73667694HV15KCP-K-04N00 (使用地域:4地域)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.02kg~15kg73kg、6kg、15kg
125,800
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
73667703HV15KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.02kg~15kg73kg、6kg、15kg
125,800
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
73667712HV60KCP-K-01N00 (使用地域:1地域)0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.1kg~60kg1215kg、30kg、60kg
130,800
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667728HV60KCP-K-02N00 (使用地域:2地域)0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.1kg~60kg1215kg、30kg、60kg
130,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
73667755HV60KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.1kg~60kg1215kg、30kg、60kg
130,800
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667764HV200KCP-K-01N00 (使用地域:1地域)0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.4kg~220kg1860kg、150kg、200kg
141,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667773HV200KCP-K-02N00 (使用地域:2地域)0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.4kg~220kg1860kg、150kg、200kg
141,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667782HV200KCP-K-03N00 (使用地域:3地域)0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.4kg~220kg1860kg、150kg、200kg
141,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667798HV200KCP-K-04N00 (使用地域:4地域)0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.4kg~220kg1860kg、150kg、200kg
141,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73667807HV200KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.4kg~220kg1860kg、150kg、200kg
141,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73012766HV15KCP-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付き0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.02~15kg73kg、6kg、15kg
135,800
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012775HV15KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付き0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.02~15kg73kg、6kg、15kg
135,800
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012784HV15KCP-K-03A00 使用地域3 一般校正証明書付き0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.02~15kg73kg、6kg、15kg
135,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012793HV15KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付き0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.02~15kg73kg、6kg、15kg
135,800
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012809HV15KCP-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付き0.001(0~3)、0.002(3~6)、0.005(6~15)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.02~15kg73kg、6kg、15kg
135,800
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012818HV60KCP-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付き0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.1~60kg1215kg、30kg、60kg
140,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012827HV60KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付き0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.1~60kg1215kg、30kg、60kg
140,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012836HV60KCP-K-03A00 使用地域3 一般校正証明書付き0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.1~60kg1215kg、30kg、60kg
140,800
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012845HV60KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付き0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.1~60kg1215kg、30kg、60kg
140,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012854HV60KCP-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付き0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.1~60kg1215kg、30kg、60kg
140,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012863HV200KCP-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付き0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.4~220kg1860kg、150kg、200kg
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012879HV200KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付き0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.4~220kg1860kg、150kg、200kg
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012888HV200KCP-K-03A00 使用地域3 一般校正証明書付き0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.4~220kg1860kg、150kg、200kg
151,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012897HV200KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付き0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.4~220kg1860kg、150kg、200kg
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73012906HV200KCP-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付き0.02(0~60)、0.05(60~150)、0.1(150~220)取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書0.4~220kg1860kg、150kg、200kg
151,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73667737HV60KCP-K-03N00 (使用地域:3地域)0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.1kg~60kg1215kg、30kg、60kg
130,800
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
73667746HV60KCP-K-04N00 (使用地域:4地域)0.005(0~15)、0.01(15~30)、0.02(30~60)取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー0.1kg~60kg1215kg、30kg、60kg
130,800
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする