アルミ製台車

アルミ製台車 - アルインコアルミ製台車 - アルインコアルミ製台車 - アルインコアルミ製台車 - アルインコ
(2件のレビュー)

軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。

積載荷重(kg)100全高(cm)69内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
コンテナは付属しておりません。※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667983SKX-015.61.09320×550
23,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73667992SKX-026.11.31490×760
25,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73668008SKX-036.81.67490×1100
28,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73667992
2022-02-21
用途: 荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

重い荷物運搬時に使用してます。果実収穫用の籠とピッタリサイズ。小物を運ぶ時は、板を敷いてます。アルミ製で軽く、壁にフックを取り付け収納してます。

対象商品 : 73667992
2022-02-20
用途: 荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

重い荷物運搬時に使用してます。果実収穫用の籠とピッタリサイズ。小物を運ぶ時は、板を敷いてます。アルミ製で軽く、壁にフックを取り付け収納してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする