天牛(富士手袋工業)
シノフィッティング軍手
「手」を保護する。「手」を保温する。「手」の汚れを防ぐ。
手に一番自然な形と馴染みやすさで、あらゆる作業に幅広く使用できます。
4サイズの中から手に合ったサイズをお選びください。
機能
保温
糸本数(本)
2.5
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73670975
7500
S
20
7.5
9
18
ポリエステル・レーヨン・その他
ホワイト
37.5
450
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
73670984
7500
M
21
7.5
9.5
19
ポリエステル・レーヨン・その他
ホワイト
48.3
580
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
73670993
7500
L
22
8
10
20
ポリエステル・レーヨン・その他
ホワイト
50
600
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
73671002
7500
LL
23.5
8.5
10
20
ポリエステル・レーヨン・その他
ホワイト
50.8
610
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください