スリーライン
コップ
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途
ホテル
材質
メラミン
容量(mL)
270
寸法(幅W×長さL)(mm)
73×85
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710954
HW-2204I
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください