スリーライン
小判くず入れ
ゴミの分別をスムーズにする層式のくず入れ。汚れが付きにくく丈夫なFRPのくず入れ。どちらも衛生的で、客室などに最適です。
用途
ホテル
材質
FRP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73711128
HW-502I
260×180×280
L
-
¥
3,770
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73711137
HW-503I
-
S
210×145×220
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください