目覚し時計 小時郎 (コジロウ)

目覚し時計  小時郎 (コジロウ) - MAG(ノア精密)目覚し時計  小時郎 (コジロウ) - MAG(ノア精密)目覚し時計  小時郎 (コジロウ) - MAG(ノア精密)
(3件のレビュー)

コチコチ音の静かな連続秒針
枕元など限られたスペースに最適

表示方式アナログ機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト材質プラスチック寸法(mm)74×76×42質量(g)80種類置時計電池単3形マンガン乾電池1本アズワン品番65-0559-09アラーム付き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73714357T-709 SM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

懐かしいボンボン時計「W-640 振り子報時電波掛け時計 鹿鳴館DX」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 普段から私生活に使用
鈴木住宅

普通かな、シンプルで壊れにくく、良いと思います。
夜暗くても時間が分かる、液晶機能が欲しかったかな。

2025-05-23
用途: 包装作業時

常にいる作業スペースではない場所に置いておくのに、安さで選びました。
思いのほかタッフに高評価で、文字も大きめで見やすいです。
大きさも小さいので、置き場所にも困りませんでした。
買って良かったです。

対象商品 : 73714357
2023-08-22
用途: 目覚まし、タイマーとして
ストロベリークリーム卸売・小売業

シンプルで使いやすい
電源も単3電池なので経済的ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする