ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
棚押さえ用ボルト
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質
(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色
ブラック
ねじピッチ
0.8
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73880808
FG-B
30
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73880817
FG-B
40
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73880826
FG-B
50
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください