Hバーエンダースチール

Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバーエンダースチール - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(6件のレビュー)
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73880966HEBAニッケルサテン19HB-19
690
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
73880957HEBクローム19HB-19
440
299
329(税込)
当日出荷
73880993HEBAニッケルサテン25HB-25
860
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
73880984HEBクローム25HB-25
550
389
428(税込)
当日出荷
73881027HEBAニッケルサテン32HB-32
1,100
739
813(税込)
当日出荷
73881018HEBクローム32HB-32
680
459
505(税込)
当日出荷
73880975HEBAPゴールド19HB-19
730
取扱い終了
返品不可
73881002HEBAPゴールド25HB-25
910
取扱い終了
返品不可
73881036HEBAPゴールド32HB-32
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73880984
2021-11-11
用途: ハイエースのバックドアにバーを取り付け
株式会社昌栄運輸・通信業

ハイエースのバックドアにステンレスの
バーを取り付けました
そのバーの端っこに付けるために購入
ちょっと高いけどカッコイイです

対象商品 : 73881018
2020-11-01
用途: クローゼットのハンガーラック
エーワン高取不動産業

クローゼットのハンガーラックを作った際のポールのエンドに使用。
やはりこちらを使わないとポールがズレてしまうので必須です。

2が参考にしています
対象商品 : 73881018
2020-07-19
用途: ハンガーラック用

すぐに溶接部がはずれてしまいました。もう少し丁寧に製作して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73880984
2019-04-05
用途: メンテナンス
株式会社金万卸売・小売業

以前使用していたタイプはプラスチックの素材のために、劣化し破損した。
購入品は金属のため、耐久性もあり、尚且つ何度も着脱可能なのが良く大変満足しました。

対象商品 : 73880984
2019-04-05
用途: クローゼット用ハンガーパイプ
不動産業

思っていた以上に高級感があり、満足です。
取り外し可能な点も便利だと思います。将来的に、パイプの長さを変えたりしても使えるので、購入して正解でした。
複数購入で割引等があれば、より良いと思います。

対象商品 : 73881018
2018-07-01
用途: クローゼット内装に使用
運輸・通信業

バーの脱落をしっかり防げます。着脱可能なのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする