曜日別特売

ストックルーム用ハンガーブラケット

ストックルーム用ハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ハンガーブラケット - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(3件のレビュー)

ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです

ホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0付属品PL振止適合ビット2番角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881142SR-A79S240.5250
800
549
604(税込)
当日出荷
73881158SR-A79S260.5270
820
559
615(税込)
当日出荷
73881167SR-A79S290.5300
890
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73881167
2022-12-22
用途: 土間収納可動棚のHPとして
建設業・工事業

私もクロームと間違えました。そして、このサイズのクロームの用意がないからモノタロウだけで材料が揃わずとても不便です。製品が存在するのだから各色各サイズ揃えて欲しいです。ホワイトよりむしろクロームの方が需要があるのではないでしょうか。

4が参考にしています
対象商品 : 73881142
2019-03-14
用途: 物干しの土台
株 N.S.W自動車・二輪車・自転車関連業

作りもよく、強度が強く、とても満足のいく商品でした

1が参考にしています
対象商品 : 73881167
2021-05-01
用途: ストックルーム用 ブラケットとして使用
その他業種

写真がないのでステン色と間違った。
店舗に非はないが不親切と感じます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする