ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーエンダーステンレス
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び
25
材質
(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)
色
ステンレスヘアーライン
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ寸法
M8
適合パイプ
SUS-HB-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73881194
SUS-HEB
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください