リフターLA-5 上下式車止め交換用本体

リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 - サンポールリフターLA-5 上下式車止め交換用本体 - サンポール
(1件のレビュー)

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73680723LA-5KC交換用本体のみ約3.4
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73680748LA-5KC-E交換用本体のみ約2.6
18,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73680705LA-5K交換用本体のみ約2.6
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73680705LA-5K交換用本体のみ86953167LA-5K本体LA-5K交換用本体のみ サンバリカー車止め リフター上下式 交換用本体 サンポール 86953167サンバリカー車止め リフター上下式 交換用本体サンポール1セット
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73680723
2022-06-08
用途: 車が当たり本体が曲がったので、取替した。
有限会社石田ガラス店建設業・工事業

納期も早く取替もスムーズに行え、お客様にはとても喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする