サンポール
リフターLA-5 上下式車止め
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
タイプ
リフター上下式
形状
カギ付(南京錠25mm)
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H700
ポール径(Φmm)
48.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73680714
LA-5KC
約3.4
¥
32,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73680732
LA-5KC-E
約2.6
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください