曜日別特売

リフターLA-8 上下式車止め

リフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポールリフターLA-8 上下式車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700タイプリフター上下式ポール径(Φmm)76.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
商品状態
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73680845LA-8L76.3Φ76.3(t2.0)×H700約5.6-ワンタッチロック付
41,70034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73680863LA-8LC76.3Φ76.3(t2.0)×H700約6.6-ワンタッチロック付
54,60044,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73680888LA-8LC-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約5.6-ワンタッチロック付
43,30035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73680906LA-8KS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2-カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
66,40052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
73680924LA-8KCS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約8.2-カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
85,40065,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73680942LA-8KCS-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2-カギ付(南京錠25mm)・スプリング付
68,40054,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73680967LA-8LS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2-ワンタッチロック付・スプリング付
66,40047,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73680985LA-8LCS76.3Φ76.3(t2.0)×H700約8.2-ワンタッチロック付・スプリング付
85,40065,980
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73681003LA-8LCS-E76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2-ワンタッチロック付・スプリング付
68,40054,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18274570LA-8LCS-E【ワケあり】76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2※理由あり(未使用・パッケージ不良)ワンタッチロック付・スプリング付
68,40054,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする