曜日別特売

リフターLA-8 上下式車止め交換用本体

リフターLA-8 上下式車止め交換用本体 - サンポールリフターLA-8 上下式車止め交換用本体 - サンポールリフターLA-8 上下式車止め交換用本体 - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400形状スプリング付寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700タイプリフター上下式ポール径(Φmm)76.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73680915LA-8KS 交換用本体のみ76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2
53,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73680933LA-8KCS交換用本体のみ76.3Φ76.3(t2.0)×H700約8.2
68,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73680958LA-8KCS-E交換用本体のみ76.3Φ76.3(t2.0)×H700約7.2
55,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする