リフターLA-12 車止め

リフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター固定式寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700ポール径(Φmm)114.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上下式の交換用本体ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73681448LA-12U約8.2固定式
73,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681457LA-12UC約10.3固定式
90,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681466LA-12UC-E約8.2固定式
76,200
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681536LA-12US約9.7固定式・スプリング付
126,200
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681545LA-12UCS約11.4固定式・スプリング付
154,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681554LA-12UCS-E約9.7固定式・スプリング付
128,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする