曜日別特売

リフターLA-12 車止め

リフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポールリフターLA-12 車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700タイプリフター差込式カギ付ポール径(Φmm)114.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73681475LA-12SK114.3Φ114.3(t2.5)×H700約11.7差込式カギ付(南京錠40mm)
95,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681493LA-12SKC114.3Φ114.3(t2.5)×H700約13.8差込式カギ付(南京錠40mm)
119,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681518LA-12SKC-E114.3Φ114.3(t2.5)×H700約11.7差込式カギ付(南京錠40mm)
98,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681563LA-12SKS114.3Φ114.3(t2.5)×H700約13.8差込式カギ付(南京錠40mm)・スプリング付
132,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681588LA-12SKCS114.3Φ114.3(t2.5)×H700約15.3差込式カギ付(南京錠40mm)・スプリング付
155,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681606LA-12SKCS-E114.3Φ114.3(t2.5)×H700約13.2差込式カギ付(南京錠40mm)・スプリング付
135,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする