サンポール
リフターLA-12 車止め交換用本体
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
寸法(mm)
Φ114.3(t2.5)×H700
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にロックピン・カギは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73681484
LA-12SK交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約11.7
リフター差込式カギ付
-
¥
70,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681502
LA-12SKC交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約13.8
-
-
¥
94,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681527
LA-12SKC-E交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約11.7
-
-
¥
73,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681572
LA-12SKS交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約13.8
-
-
¥
107,800
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681597
LA-12SKCS交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約15.3
-
スプリング付
¥
130,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681615
LA-12SKCS-E交換用本体のみ
114.3
Φ114.3(t2.5)×H700
約13.2
-
スプリング付
¥
110,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません