リフターLA-17 車止め

リフターLA-17 車止め - サンポールリフターLA-17 車止め - サンポールリフターLA-17 車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター固定式形状固定式寸法(mm)Φ165.2(t3.0)×H600ポール径(Φmm)165.2内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※上下式の交換用本体ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73681685LA-17U約13.6
138,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681694LA-17UC約15.0
159,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681703LA-17UC-E約13.6
144,900
109,800
120,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする