サンポール
リフターLA-17 軽操作上下式車止め交換用本体
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
タイプ
軽操作リフター上下式
ポール径(Φmm)
165.2
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73681728
LA-17EK交換用本体のみ
165.2
Φ165.2(t3.0)×H650
約37.2
¥
273,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681746
LA-17EKC交換用本体のみ
165.2
Φ165.2(t3.0)×H650
約39.1
¥
295,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73681764
LA-17EKC-E交換用本体のみ
165.2
Φ165.2(t3.0)×H650
約37.2
¥
279,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません