アルミヘッドリフターLV-260 上下式車止め

アルミヘッドリフターLV-260 上下式車止め - サンポールアルミヘッドリフターLV-260 上下式車止め - サンポールアルミヘッドリフターLV-260 上下式車止め - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物仕上H.L.#240、頭部:セラミックシルバータイプアルミヘッドリフター上下式形状カギ付(南京錠40mm)寸法(mm)Φ114.3(t2.5)×H700ポール径(Φmm)114.3内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73682044LV-260K約12.4
92,400
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682062LV-260KC約13.9
112,400
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682087LV-260KC-E約12.4
96,400
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする