曜日別特売

リフターボラードLV-366 上下式車止め交換用本体

リフターボラードLV-366 上下式車止め交換用本体 - サンポールリフターボラードLV-366 上下式車止め交換用本体 - サンポールリフターボラードLV-366 上下式車止め交換用本体 - サンポール

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質アルミパイプ+アルミ鋳物仕上ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタンタイプリフターボラード上下式寸法(mm)Φ165×H700ポール径(Φmm)165内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体にカギは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73682324LV-366K交換用本体のみ約38.0
138,200
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682342LV-366KC交換用本体のみ約39.0
172,500
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682367LV-366KC-E交換用本体のみ約38.0
158,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする