サンポール
リフターボラードLV-366 車止め
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
アルミパイプ+アルミ鋳物
仕上
ショットブラスト+焼付塗装、標準色:セラミックチタン
タイプ
リフターボラード固定式
形状
固定式
寸法(mm)
Φ165×H700
ポール径(Φmm)
165
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73682403
LV-366U
約6.6
¥
78,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682412
LV-366UC
約8.6
¥
108,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73682428
LV-366UC-E
約6.6
¥
98,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません