ピラーPA-48 車止め

ピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポールピラーPA-48 車止め - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H850ポール径(Φmm)48.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73682455PA-48U-F11約2.0固定式
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682464PA-48U-F01約2.0固定式
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682473PA-48U-F00約2.0固定式
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682482PA-48S-F11約2.5差込式
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682507PA-48S-F01約2.5差込式
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682525PA-48S-F00約2.5差込式
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682543PA-48SF-F11約2.7差込式フタ付
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682568PA-48SF-F01約2.7差込式フタ付
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682586PA-48SF-F00約2.7差込式フタ付
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682604PA-48SK-F11約2.8差込式カギ付(南京錠25mm)
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682622PA-48SK-F01約2.8差込式カギ付(南京錠25mm)
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682647PA-48SK-F00約2.8差込式カギ付(南京錠25mm)
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする