サンポール
ピラーPA-48 車止め交換用本体
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ48.6(t1.5)×H850
タイプ
ピラー
仕上
#400
ポール径(Φmm)
48.6
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73682498
PA-48S-F11交換用本体のみ
約2.5
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682516
PA-48S-F01交換用本体のみ
約2.5
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682534
PA-48S-F00交換用本体のみ
約2.5
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682552
PA-48SF-F11交換用本体のみ
約2.7
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682577
PA-48SF-F01交換用本体のみ
約2.7
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682595
PA-48SF-F00交換用本体のみ
約2.7
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682613
PA-48SK-F11交換用本体のみ
約2.8
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682638
PA-48SK-F01交換用本体のみ
約2.8
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73682656
PA-48SK-F00交換用本体のみ
約2.8
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。