曜日別特売

ピラーPA-11 車止め

ピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400タイプピラー寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H850ポール径(Φmm)101.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73683173PA-11U-F11約5.5固定式
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73683182PA-11U-F01約5.5固定式
29,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73683198PA-11U-F00約5.5固定式
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683207PA-11S-F11約8.2差込式
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683225PA-11S-F01約8.2差込式
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683243PA-11S-F00約8.2差込式
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683268PA-11SF-F11約8.8差込式フタ付
41,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683286PA-11SF-F01約8.8差込式フタ付
41,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683304PA-11SF-F00約8.8差込式フタ付
41,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73683322PA-11SK-F11約9.0差込式カギ付(南京錠25mm)
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683347PA-11SK-F01約9.0差込式カギ付(南京錠25mm)
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683365PA-11SK-F00約9.0差込式カギ付(南京錠25mm)
46,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684372PA-11UC約6.2固定式
43,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684388PA-11UC-E約5.2固定式
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684397PA-11SC約8.9差込式
47,700
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684415PA-11SC-E約8.0差込式
34,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684433PA-11SFC約9.6差込式フタ付
55,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684458PA-11SFC-E約8.7差込式フタ付
41,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73684476PA-11SKC約9.7差込式カギ付(南京錠25mm)
59,800
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684494PA-11SKC-E約8.8差込式カギ付(南京錠25mm)
46,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする