ピラーPA-11 車止め

ピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポールピラーPA-11 車止め - サンポール
(1件のレビュー)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質ステンレス仕上#400質量(kg)約6.0タイプピラー形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t2.0)×H850ポール径(Φmm)101.6内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73683383PA-11B-F11
46,600
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683392PA-11B-F01
46,600
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683408PA-11B-F00
46,600
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73683392
2021-04-23
用途: バリカー交換
オフィスライズ株式会社建設業・工事業

サンポール製バリカーは全て最高品質だと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする