サンポール
ピラーPA-114 車止め
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ114.3(t3.0)×H850
質量(kg)
約8.7
タイプ
ピラー
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73683627
PA-114B-F11
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
¥
76,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683636
PA-114B-F01
114.3
Φ114.3(t3.0)×H850
¥
76,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません