サンポール
ピラーPA-12 車止め
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
ステンレス
仕上
#400
タイプ
ピラー
ポール径(Φmm)
114.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73683925
PA-12UU
約8.1
固定式(埋込250)
Φ114.3(t3.0)×H730
¥
57,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683934
PA-12U
約11.0
固定式(埋込450)
Φ114.3(t3.0)×H730+埋込450
¥
68,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683943
PA-12UF
約11.1
固定式(埋込450)
Φ114.3(t3.0)×H730+埋込450
¥
70,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683952
PA-12SA
約17.3
差込式
Φ114.3(t3.0)×H730
¥
78,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683977
PA-12SAF
約17.4
差込式
Φ114.3(t3.0)×H730
¥
80,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73683995
PA-12SA85
約18.3
差込式
Φ114.3(t3.0)×H850
¥
80,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684013
PA-12K
約18.4
差込式カギ付(南京錠25mm)
Φ114.3(t3.0)×H730
¥
86,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません