曜日別特売

ビッグピラーPA-17 車止め

ビッグピラーPA-17 車止め - サンポールビッグピラーPA-17 車止め - サンポール

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院,駅前広場材質ステンレス仕上H.L.#240タイプビッグピラー仕様フックなし形状固定式ポール径(Φmm)165.2内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73684056PA-17U-F00約13.1Φ165.2(t3.0)×H850
94,600
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73684065PA-17UL-F00約9.0Φ165.2(t3.0)×H500
90,000
67,980
74,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする